Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1347462 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1347462 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1347462 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336361
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1347462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0267*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0251*
€ 0,0326*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0329*
4 Tage
1000
1000
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0366*
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.