Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336906 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 3336906 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336906 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72698569
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.