Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 64063 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603592
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64063
EAN/GTIN:
     4043619640638
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station
Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu vier 2.5″ oder 3.5″ SATA HDDs / SSDs über die USB Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch Hot Swap.
Weiterhin ist es möglich eine einzelne Festplatte mit Hilfe des eSATA Anschlusses an den Computer anzuschließen.

Vier Schächte für HDD / SSD mit Klon Funktion
Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.
Mit der Klon Funktion kann der Inhalt einer HDD / SSD auf eine oder mehrere Festplatten kopiert werden ohne Verwendung eines PCs.

USB Type-C Anschluss und separate Stromversorgung
Aufgrund des USB Anschlusses und des beiliegenden USB Kabels, kann die Dockingstation problemlos an den Computer angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil, für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
65 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.