Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
DeLOCK 63930 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603590
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63930
EAN/GTIN:
     4043619639304
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station
Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu vier 2.5″ oder 3.5″ SATA HDDs / SSDs über die USB-C™ Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch Hot Swap.

Vier Schächte für HDD / SSD
Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.

USB Type-C Anschluss und separate Stromversorgung
Aufgrund des USB Type-C™ Anschlusses und des beiliegenden USB-C™ Kabels, kann die Dockingstation problemlos an Notebooks, Netbooks und Ultrabooks angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil für eine ausreichende Stromversorgung der eingesetzten Speicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
65 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
6.5 A
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.