Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS
Garmin Forerunner 245 Music 3,05 cm (1.2") MIP 30 mm Digital 240 x 240 Pixel Schwarz, Weiß WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72573539
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02120-31
EAN/GTIN:
     753759217228
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.3 mm
Tiefe
42.3 mm
Dicke
12.2 mm
Gewicht
38.5 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
30.4 x 30.4 mm
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
30.4 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
30 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP)
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Edelstahl
Schnallenmaterial
Metall
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
6 h
Auto-Standby
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.