Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lelit PL042TEMD Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 2,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lelit PL042TEMD Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 2,7 l
Lelit PL042TEMD Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 2,7 l
Lelit PL042TEMD Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 2,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72508573
Hersteller:
     Lelit
Herst.-Nr.:
     PL042TEMD
EAN/GTIN:
     8009437001125
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine lelit
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
10200 g
Energie
Leistung
1200 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
Analog
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,98*
€ 685,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.