Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9120 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco 9120 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco 9120 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72432352
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXI-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
43 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.220,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.347,90*
€ 1.604,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.336,02*
€ 1.589,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.291,62*
€ 1.537,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.261,59*
€ 1.501,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.220,07*
€ 1.451,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.