Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6312 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Siku 6312 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71859210
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6312
EAN/GTIN:
     4006874063123
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Flughafen & Flugzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
289 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.