Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 861 8.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 861 8.0 Kanäle Schwarz
Kramer Electronics 861 8.0 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71858876
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-00013090
EAN/GTIN:
     7291063086022
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
248 x 188 x 54 mm
Paketgewicht
600 g
Eingänge
HDMI-In
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Technische Details
Display
OLED
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby TrueHD
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
OLED
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audio
Audio Kanäle
8.0 Kanäle
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Video
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3860 x 2160, 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Weitere Suchbegriffe: kabelader prüfgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,62*
€ 949,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,01*
€ 924,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,30*
€ 885,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,34*
€ 871,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.