Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89904 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89904 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack
DeLOCK 89904 Radiofrequenzverbinder (RF) N-Buchse RP 3.5 jack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783581
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89904
EAN/GTIN:
     4043619899043
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30.8 mm
Durchmesser
16 mm
Merkmale
Anschluss 1
N-Buchse
Anschluss 2
RP 3.5 jack
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall, Nickel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.