Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec 2168 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec 2168 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Fantec 2168 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Fantec 2168 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71725567
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2168
EAN/GTIN:
     4250273421682
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Festplattengehäuse aus gebürstetem Aluminium.
Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem USB 3.1 Generation II Anschluss ist das Festplattengehäuse im Handumdrehen einsatzbereit.

Schließen Sie die Festplatte über USB 3.1 Generation II an und erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
670 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.