Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Weiß
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71658226
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     1012179
EAN/GTIN:
     4547410413182
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Produktfarbe
Weiß
Maximale Blendenzahl
2
Druckzeit (Min.)
12 s
Filmgröße
86 x 54 mm
Weißabgleich
Auto
Fokuseinstellung
Auto
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Normaler Fokusbereich
10 - ∞ m
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bluetooth
Ja
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Blitz Aus, Flash an, unterdrückt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Handschlaufe
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Höhe
122.9 mm
Tiefe
36.7 mm
Breite
82.5 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Batterielaufzeit (Filmpacks)
10
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Weitere Suchbegriffe: fuji digitalcamera, digitalkamera, digitalkamera weiß, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.