Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXVAC-BA0084 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXVAC-BA0084 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
CoreParts MBXVAC-BA0084 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71624956
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXVAC-BA0084
EAN/GTIN:
     5706998808400
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Grün
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
57.6 Wh
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
Roomba 614, 615, 640, 652, 665, 670, 671, 675, 677, 680, 681, 685, 690
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
830 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
650 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.