Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CTB802346R2900 Spannungsschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CTB802346R2900 Spannungsschutz Schwarz
ABB 2CTB802346R2900 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71580398
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB802346R2900
EAN/GTIN:
     3660308518736
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb überspannungsableiter 4polig
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Breite
71.2 mm
Höhe
98.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 4 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,81*
€ 780,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,63*
€ 746,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,95*
€ 696,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,99*
€ 660,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.