Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Thermaltake H200 TG RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71576600
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1M3-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227521529
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
454 mm
Höhe
454 mm
Gewicht
7400 g
Materialdicke
4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
16 dB
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.