Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
CLUB3D cac-1010 Displayport/usb DVI-I Daul link Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71523545
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1010
EAN/GTIN:
     8719214471361
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der DisplayPort™ + USB Typ A (für Strom) auf Dual Link DVI Signalformat Konverter verbindet nahtlos Ihre mit DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays, wie CRT, LCD Monitoren und Projektoren. Insbesondere mit dem 30-inch Apple™ Cinema Display, können Sie dann die ultimative Widescreen Erfahrung machen, mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln @ 50Hz oder 2560 x 1440 @ 60Hz auf jedem anderen dafür ausgelegten Display.

Es bietet Lösungen für Ihr digitales Entertainment Center, Konferenzraum-Präsentationen, Schulen und überbetriebliche Schulungseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Maximale Auflösung (DVI)
3840 x 2160 Pixel
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Farbtiefe
12 Bit
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, and CE EMI
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows, Apple OS X and Google Chrome OS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport/usb
Anschluss 2
DVI-I Daul link
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.6 m
Dual-Link-DVI
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Energie
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.