Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Kenwood DMX125DAB Auto Media-Receiver Schwarz 84 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71433811
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     DMX125DAB
EAN/GTIN:
     0019048227348
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
kenwood autoradio
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
Audio D/A Konverter
24bit
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Videoformate
H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
84 W
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Bass-Justage
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
24 h
RDS
EON, PTY, TI, TP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Breitbild
Ja
Bildschirmdiagonale
6.75 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
12
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM, LW, MW
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1611 kHz
Radio Data System (RDS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
900 g
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, PBAP
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
Bluethooth-Reichweite
10 m
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Port-Position
Hinten
AV-Eingang
Ja
AV-Ausgang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.