Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66064 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66064 Montage-Kit
DeLOCK 66064 Montage-Kit
DeLOCK 66064 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71415448
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66064
EAN/GTIN:
     4043619660643
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
delock platinenhalter
Kurzbeschreibung
Dieses Hutschienen Seitenteil von Delock wird an den Enden der Platinenhalterung (Delock Artikelnummer 65984-65989 und 66086-66087) aufgesteckt.

Geeignet für Platinenhalterung
Dieses Seitenteil kann an eine Platinenhalterung mit einer Breite von 72 mm montiert werden.
Im Lieferumfang befinden sich jeweils 2 linke und 2 rechte Seitenteile.

Hutschienenbefestigung
Zusammen kann das an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.07 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.