Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM FTW04 dS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM FTW04 dS Weiß
digitalSTROM FTW04 dS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71405964
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     X-TK-619219
EAN/GTIN:
     4251161900036
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Die Sensorklemme dient zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte und stellt die Messwerte automatisch der digitalSTROM Heizungsregelung zur Verfügung. Somit ist der Sensor Teil des digitalSTROM Systems. In Kombination mit den jeweiligen System- und Smartphone-Apps findet eine komfortable Raumtemperaturregelung statt, die bequem zuhause oder von unterwegs bedient werden kann.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Oberflächentyp
Glänzend
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Höhe
84.5 mm
Dicke
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.