Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Bestron ABP603 Backofenrost & Backblech Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371982
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ABP603
EAN/GTIN:
     8712184053766
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofen rost
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Fisch, Fleisch, Kartoffeln, Gemüse
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.