Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UH 17111-3 E Dunstabzugshaube Anhänger Edelstahl 178 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica UH 17111-3 E Dunstabzugshaube Anhänger Edelstahl 178 m³/h C
Amica UH 17111-3 E Dunstabzugshaube Anhänger Edelstahl 178 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371268
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UH 17111-3 E
EAN/GTIN:
     5906006611958
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
41.8 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
485 mm
Höhe (min)
140 mm
Höhe (max)
140 mm
Gewicht
4200 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
178 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
D
Ölfilter-Effizienzklasse
E
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
63 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
53 dB
Design
Typ
Anhänger
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.4 m
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.