Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Nedis TVWM5530BK TV-Halterung 106,7 cm (42") Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71365049
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     TVWM5530BK
EAN/GTIN:
     5412810268856
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Premium-Line Halterung aus leichtem Aluminium - sie ermöglicht das Neigen, Schwenken und Drehen des Geräts. Die TV-Halterung ist mit einer Libelle ausgestattet, die für eine perfekt geradlinige Position sorgt, und verfügt über ein internes Kabelführungssystem, damit die Kabel ordentlich und sicher verstaut sind. Im Lieferumfang sind ein Handbuch sowie alle für die Montage benötigten Teile enthalten, damit die Halterung schnell und einfach montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
410 mm
Gewicht
2400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.