Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Clatronic BSS 1309 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355602
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263850
EAN/GTIN:
     4006160638509
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Griffanzahl
1
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Gelb
Kapazität Flüssigkeitstank
4 l
Schlauchtyp
Fixed
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Edelstahl
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Vorgesehene Verwendung
Haus, Professionell
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Teppichbürste, Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
6200 g
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
578 mm
Paketgewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.