Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic 263684 Fritteuse Einzelbild Eigenständig 2000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic 263684 Fritteuse Einzelbild Eigenständig 2000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic 263684 Fritteuse Einzelbild Eigenständig 2000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic 263684 Fritteuse Einzelbild Eigenständig 2000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic 263684 Fritteuse Einzelbild Eigenständig 2000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355586
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263684
EAN/GTIN:
     4006160636840
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2800 g
Korbabmessungen (BxTxH)
235 x 135 x 85 mm
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Öl-Füllmenge
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,235*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,235*
€ 44,30965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,975*
€ 42,81025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,195*
€ 41,88205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.