Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet 416143 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papernet 416143 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß
Papernet 416143 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71331284
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     416143
EAN/GTIN:
     8013924999369
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
336 mm
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
403 mm
Technische Details
Typ
Blattpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.