Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DEX210 2,1 l 37 dB 265 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DEX210 2,1 l 37 dB 265 W Weiß
De’Longhi DEX210 2,1 l 37 dB 265 W Weiß
De’Longhi DEX210 2,1 l 37 dB 265 W Weiß
De’Longhi DEX210 2,1 l 37 dB 265 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71319558
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148510201
EAN/GTIN:
     8004399481138
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Luftentfeuchter
Entfeuchter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
543 mm
Paketgewicht
10500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
2 - 30 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
508 mm
Gewicht
9120 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
265 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
2.1 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
45 m³
Geräuschpegel
37 dB
Produktfarbe
Weiß
Entfeuchtungskapazität (max.)
10 l/24h
Luftfilter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Feuchtefühler
Ja
Frostschutz
Ja
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Kältemittelart
R290
LED-Anzeigen
Ja
Filterung
Ja
Schlauchanschluss
Ja
Eingangsspannung
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.