Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
De’Longhi DDSX220 5 l 44 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71319266
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0148520202
EAN/GTIN:
     8004399481091
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
600 mm
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Geräuschpegel
44 dB
Produktfarbe
Weiß
Entfeuchtungskapazität (max.)
20 l/24h
Display
LED
Platzierung
Flur
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.