Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Sinus 12 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Sinus 12 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Telekom Sinus 12 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71319085
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40844054
EAN/GTIN:
     4897027122701
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das schnurlose Sinus 12 mit großem Farbdisplay ist für den Standard-Anschluss gedacht und kann auch mit allen handelsüblichen Routern mit Telefonbuchse betrieben werden. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
19
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Zertifikate
Zertifizierung
Blauen Engel
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.