| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71318394 Herst.-Nr.: 51842 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 9 V | | Eingangsstrom | 1.67 A | | Max. Leistung | 10 W | | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Effizienz | 70 % | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen, Draußen | | Aufladekompatibilität | Handy, andere, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | USB | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 10w, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |