Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirlpool 3LWED4830FW Wäschetrockner Freistehend Frontlader 15 kg C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whirlpool 3LWED4830FW Wäschetrockner Freistehend Frontlader 15 kg C Weiß
Whirlpool 3LWED4830FW Wäschetrockner Freistehend Frontlader 15 kg C Weiß
Whirlpool 3LWED4830FW Wäschetrockner Freistehend Frontlader 15 kg C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71310280
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     853797765000
EAN/GTIN:
     8003437207563
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
1100 mm
Paketgewicht
61230 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Abluft
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Türanschlag
Runter
Türfarbe
Weiß
Trommelvolumen
198 l
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
710 mm
Breite
740 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
60000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1200 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch
4.5 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
600 kWh
Wärmequelle
Elektro
Anschlusswert
5400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Stromstärke
25 A
Stromverbrauch (aus)
1 W
Ergonomie
Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nennkapazität
15 kg
Trocknungsklasse
E
Trockenprogramme
30min, 40min, 60min, 70min, Baumwolle, Sanfte Pflege, Synthetik
Zykluszeit
90 min
Geräuschpegel
70 dB
Anti-Faltenfunktion
Ja
Einstellbare Trocknungsstufe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.005,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,40*
€ 1.326,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,15*
€ 1.305,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,62*
€ 1.238,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,78*
€ 1.215,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,61*
€ 1.196,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484010678176
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.