Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Maxell 18586400 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1616 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-71291846
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
18586400
EAN/GTIN:
4902580776435
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1616
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
16 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
,
knopfzelle maxell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,652*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR1616 1PC BLISTER
Maxell
11238300
€ 0,51*
Ähnlich
XCell Lithium-Knopfzelle CR1616 Lithium 3V / 50mAh
XCell Batteries
148260
€ 1,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.