Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
MAXELL Lithium Knopfzelle CR1616 1PC BLISTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5550-max11238300
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
11238300
EAN/GTIN:
4902580102999
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MAXELL Lithium Knopfzelle CR1616 1PC BLISTER 3V
Weitere Informationen:
Volt:
3
Größe:
5.85 x 90 x 44 mm
... >
Lager 1927
>
Maxell / TREVI
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
,
knopfzelle maxell
,
Batterie
,
CR1616
,
Maxell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann Lithium CR 1616, 3 V Battery Einwegbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann
5020132
€ 0,68*
Ähnlich
Camelion CR1616-BP1 Einwegbatterie Lithium
Camelion Batterien
13001161
€ 0,64*
Ähnlich
Duracell DUR030336 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1616 Lithium
Duracell
030336
€ 1,08*
Ähnlich
Maxell 18586400 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1616 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Maxell
18586400
€ 0,652*
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR1216 1PC BLISTER
Maxell
11238800
€ 0,56*
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR1620 1PC BLISTER
Maxell
11238400
€ 1,15*
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR2016 1PC BLISTER
Maxell
11239100
€ 0,55*
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR2025 1PC BLISTER
Maxell
11239200
€ 0,33*
Ähnlich
MAXELL Lithium Knopfzelle CR2032 1PC BLISTER
Maxell
11238500
€ 0,56*
Ähnlich
Varta CR1616 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta
CR1616
€ 0,80*
Ähnlich
Knopfzelle Lithium 3V CR1616 1er Blister Panasonic
Panasonic
2B340587
€ 0,95*
Ähnlich
Knopfzelle Lithium 3V CR1616 1er Blister Renata
Renata
CR1616 RENATA SC (1BL)
€ 1,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.