Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D24387 Herst.-Nr.: 43-1702-004-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben. Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender. Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Pole | 3P+PE | | Verbindungstyp | 90 ° abgewinkelt | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Energie | Stromstärke | 10 A | | Spannung | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,66* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,58* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,30* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|