Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider CM 303 1 Waffel(n) 700 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva Schneider CM 303 1 Waffel(n) 700 W Schwarz, Weiß
Silva Schneider CM 303 1 Waffel(n) 700 W Schwarz, Weiß
Silva Schneider CM 303 1 Waffel(n) 700 W Schwarz, Weiß
Silva Schneider CM 303 1 Waffel(n) 700 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71199930
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     423004
EAN/GTIN:
     9004489423047
Suchbegriffe:
Donut-Maker
Doughnut-Eisen
Waffelautomat
Waffeleisen
Donuts-/ Waffel & Cake Pop Maker - mit 3 Einsätzen ( Donuts, Waffel, Cake Pop) - antihaftbeschichtete Oberfläche - 180 Grad drehbar für gleichmäßige Teigverteilung - Betriebsbeleuchtung - platzsparendes Design - hochhitzebeständiges Gehäuse - einfach zu reinigen - inkl. Rezeptideen - Leistung: 700 Watt
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
2300 g
Weitere Suchbegriffe: donut maker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.