BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 64 Mbit |
| ACPI-Version | 5.0 |
| Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7.1 |
| Plug | Ja |
| BIOS-Funktionen | Plug & Play, SMBIOS 2.7.1, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 512 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | AMD |
Energie | Stromversorgung | 200 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 2.6 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 8 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 16 A |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 3620 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM4 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Anzahl der 3,5 | 2 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | PCI Express, Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 5440 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |