Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T350FR Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71073188
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0247
EAN/GTIN:
     4013674147939
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Wiederaufladbare Profi-Taschenlampe mit optischer Fokussierung
Die Hochleistungstaschenlampe Future T350FR wurde speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert und ist erste Wahl für alle, die eine handliche und zugleich helle Taschenlampe einsetzen wollen. Die energiesparende und hocheffiziente CREE-LED sorgt für eine enorme Helligkeit und Leuchtweite. Die abgesetzte Grifffläche, die mitgelieferte Handschlaufe und der gummierte Ein-/Ausschalter ermöglichen eine benutzerfreundliche Handhabung.

Vier Funktionen
Es soll nicht immer super hell sein: Für viele Situationen genügt ein geringerer Lichtstrom bereits aus, z.B. um eine Karte zu lesen oder etwas im Gepäck zu suchen. Was im Dunkeln geschieht ist nie vorherzusehen. In vielen professionellen Anwendungsgebieten ist das passende Licht elementar wichtig. Deshalb bietet die Future T350FR nicht nur eine, sondern gleich vier Leuchtfunktionen für den taktischen Einsatz. Diese anzuwählen geht schnell und einfach, denn mit dem praktischen Taster kann neben voller 100%-Lichtleistung auch 20% Helligkeit eingestellt werden, wodurch sich die Leuchtdauer signifikant verlängert. Durch langen Tastendruck kann das Licht stufenlos von 0-100% gedimmt werden. Bei Taster-Doppelklick wird die Stroboskop-Funktion zur passiven Selbstverteidigung eingestellt.

Quick Zoom Fokussierung
Mal benötigt man die Lampe im Nahbereich, mal muss man Objekte über weite Distanzen beleuchten. Die 300 Lumen der Future T350FR lassen sich problemlos auf einen gerichteten Punkt fokussieren. Durch einfaches Verschieben des Lampenkopfs lässt sich der ultrahomogene Lichtstrahl schnell und einfach von Punktfokus auf Weitwinkel variieren. Dank der präzise gefertigten Linse bleibt das Lichtbild stets ohne Streifen oder Lichtverschiebungen. Mit der ANSMANN Quick-Zoom Fokussierung arbeiten Sie in jeder Zoom-Einstellung mit einem ultrahomogenen Leuchtbild und ohne Irritationen im Dunkeln.

Im 100%-Modus leuchtet der Scheinwerfer bis zu 2 Stunden bei 300 Lumen. Im 20%-Energiesparmodus verlängert sich die Leuchtdauer auf bis zu 5.5 Stunden bei 60 Lumen.

Deutlich mehr Leuchtkraft
Als Lichtquelle dient eine extrem helle Power-LED mit 5 Watt Leistung. In Verbindung mit dem hocheffizienten und fokussierbaren Reflektorsystem werden so – je nach Leuchtmodus – Leuchtweiten bis zu 110 Meter erreicht.

Aufladen und durchstarten
Höchste Leistung benötigt viel Power. Die kommt aus dem wiederaufladbaren Lithium Akku mit integrierter Sicherheitselektronik, der die Hochleistungs-Taschenlampe mit 3,7V und 700mAh Energie versorgt. Der Akkupack wird direkt über den integrierten USB-Stecker geladen, so können Sie die Lampen an der handelsüblichen Standard-USB-Ladebuchse (z.B. USB-Ladegerät oder PC/Laptop) aufladen.

Robustes Aluminiumgehäuse
Die Lampe soll Ihnen helfen - nicht Sie der Lampe! Deshalb haben wir höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung - Die Qualität steht immer im Mittelpunkt aller ANSMANN Produkte. Für den harten Profi-Alltag muss die Lampe einiges abkönnen. Daher besteht das griffige und robuste Gehäuse aus hochfestem, hart eloxiertem Flugzeugaluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen. Dank Schutzgrad IP54 ist die Future T350FR gegen den Eintritt von Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Auch für die Nutzung mit nur einer Hand eignet sich die Lampe hervorragend.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Akkuladezeit
2 h
AC Eingangsspannung
5 V
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Rutschfest
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
5 W
Lichtleistung
300 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
110 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
93 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.