Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS501 Tischleuchte LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71031580
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS501
EAN/GTIN:
     4260459614890
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
MROS501 MediaRange Elegante LED Schreibtischlampe mit verschiedenen Lichtfarben, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
445 mm
Durchmesser
190 mm
Tiefe
360 mm
Gewicht
1120 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Anzahl der Lichtmodi
3
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
5500 K
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Lichtstärke
1500 Lux
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.