Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange
TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange
TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange
TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange
TechniSat DIGITRADIO 230 OD Arbeitsort Analog & Digital Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71004882
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3907
EAN/GTIN:
     4019588039070
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
technisat baustellenradio
DIGITRADIO 230 OD

Ob im Garten, in der Garage oder auf der Großbaustelle: Das DIGITRADIO 230 OD ist der ideale musikalische Begleiter für die Situationen, in denen harte und oft hektische Arbeit auf herausfordernde Rahmenbedingungen trifft. Mit seinem robusten Gehäuse, das die Elektronik vor kleinen Schlägen oder Stößen schützt, erweist sich das nach IP65 staub- und wassergeschützte Radio als echtes Arbeitsgerät. Gerade im Baustellenbereich ist Sicherheit ein entscheidendes Thema. Deshalb kann das DIGITRADIO 230 OD neben dem Netzbetrieb problemlos per Akku betrieben und somit flexibel eingesetzt werden, ohne dass herumliegende Kabel die Sicherheit gefährden. Über die zwei großen Hartgummigriffe lässt sich das Gerät auch mit Handschuhen sehr einfach greifen und umsetzen. Und wenn das DIGITRADIO 230 OD einmal seinen Platz gefunden hat, begeistert es mit seiner großen Sendervielfalt via DAB+, spielt per Bluetooth Musik vom Smartphone oder agiert über den USB-Anschluss als Ladegerät für Mobilgeräte. Hier bekommen Sie satte Stereo-Klangqualität für die Baustelle und überall dort, wo beim Hobeln ordentlich Späne fallen.

Spielt die Lieblingssongs vom Smartphone

Über Bluetooth-Audiostreaming übertragen Sie Musik vom Smartphone, Tablet oder PC ohne Kabelverbindung und in bester Qualität auf das Gerät.

DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität.

DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender.

Individuelle Klangeinstellungen.

Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.

Ganz klassisch Radio hören.

Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Audio
RMS-Leistung
12 W
Equalizer
Ja
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Uhrfunktion
Ja
Batteriesatz
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
2710 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
3310 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Dimmbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Antennentyp
Extern
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, digitalradio orange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.