Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperStorage 5019D8-TR12P Intel SoC BGA 2518 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperStorage 5019D8-TR12P Intel SoC BGA 2518 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperStorage 5019D8-TR12P Intel SoC BGA 2518 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71002496
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-5019D8-TR12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128000 Mbit
ACPI-Version
5.0
UEFI-Version
2.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, SMBIOS 2.8, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM, DDR4L-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 64GB, 128GB
RAM-Speicher maximal
512 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express-Steckplätze mit geringem Mikroprofil
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 2518
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
D-2146NT
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Maximaler Cache
11 MB
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Energie
Stromversorgung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
DC Ausgangsstrom (+5 V)
3 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
33 A
Thermal Design Power (TDP)
80 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
813 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
14500 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
54.5 x 40 x 220 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,1200,2500,5000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® I350-AM4, Intel® X557
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status, Temperatur
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Kühlung
Aktiv
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Zertifizierung
RoHS, 80 Plus Platinum
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.504,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,15*
€ 3.256,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,30*
€ 3.224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,51*
€ 3.112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,39*
€ 3.045,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.504,12*
€ 2.979,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.