Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17087 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17087 Kameraausrüstung
Walimex 17087 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7051428
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17087
EAN/GTIN:
     4250234570879
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • so passen walimex Softboxen, Octagons und Striplights auch zu ihrem Blitz.
    - schnelle und einfache Montage.
    - Außendurchmesser: Ø15,2cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Breite
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.