Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 55057-10746 Thermopapier 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 55057-10746 Thermopapier 18 m
Capture 55057-10746 Thermopapier 18 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70407490
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     55057-10746
EAN/GTIN:
     4017115306770
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
2522 g
Menge pro Behälter
50 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
18 m
Breite
57 mm
Durchmesser
40 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.