Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W300/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W300/8
Visaton VS-W300/8
Visaton VS-W300/8
Visaton VS-W300/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034762
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9069
EAN/GTIN:
     4007540090696
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
30 cm (12") Tieftonlautsprecher mit luftgetrockneter Membran und Druckausgleichsöffnung im Polkern. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
305 x 132 x 305 mm
Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser des Zentrallautsprecher
2 Zoll
Schwingspulendurchmesser
50 mm
Transducermaterial
Papier
Schallldruckpegel
91 dB
Audio
RMS-Leistung
120 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
fu – 2500 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.