Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W200S/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W200S/8
Visaton VS-W200S/8
Visaton VS-W200S/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034758
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9030
EAN/GTIN:
     4007540090306
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
20 cm (8") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 35-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke und beschichtete Papiermembran.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
232 x 95 x 232 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
EXPERIENCE V 20 STARLET VOX 200 LIGHT
Treiberdurchmesser des Zentrallautsprecher
1.6 "
Schwingspulendurchmesser
35 mm
Transducermaterial
Papier
Audio
RMS-Leistung
75 W
Musik Energie
115 W
Frequenzbereich
33 – 6000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Durchmesser
88 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.