Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH ETK-7-200-0208 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Trikot Gelb 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH ETK-7-200-0208 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Trikot Gelb 100 Stück(e)
FASTECH ETK-7-200-0208 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Trikot Gelb 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70322381
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     ETK-7-200-0208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
100 Stück Klettkabelbinder in Polybeutel ETK 7-2 gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Trikot
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.