Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting CP21 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Lighting CP21 Schwarz Stift-Blinklicht LED
GP Lighting CP21 Schwarz Stift-Blinklicht LED
GP Lighting CP21 Schwarz Stift-Blinklicht LED
GP Lighting CP21 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70322194
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     260GPACTCP21000
EAN/GTIN:
     4891199183812
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Dieses Penlight mit Clip ist ideal für Arbeiten im und um das Haus. GP führt mit der Discovery CP21 eine kleinformatige Taschenlampe ein, die in Ihre Brusttasche passt und dort durch eine stabile Klammer mit ausreichender Länge an ihrem Platz gehalten wird. Die Lampe leuchtet mit einer Lichtstärke von 20 Lumen und das Lichtbündel hat eine Reichweite von 25 Metern. Die benötigte AAA-Alkali-Batterie hält drei Betriebsstunden lang und ist im Lieferumfang enthalten. Alkali-Batterien sind für ihre geringe Selbstentladung bekannt. Das bedeutet, dass sie ihre Energie lange halten können. Das ist äußerst praktisch bei einem Gerät, das sie vielleicht nicht gerade täglich verwenden. Die Größe ist sehr kompakt: etwas weniger als zwölf Zentimeter Länge bei einem Durchmesser von eineinhalb Zentimetern. Das robuste Aluminiumgehäuse ist für extra Halt geriffelt. Der Clip verhindert, dass die Lampe auf einmal davonrollt. Die IPX4-Klassifizierung gewährleistet Schutz gegen Spritzwasser. Für Einwegbatterien und wiederaufladbare NiMH-Akkus geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Haken
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
40 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Kopfdurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.