| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-70321180 Herst.-Nr.: RP-TCM130E-K EAN/GTIN: 5025232893775 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g | Lieferumfang | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 95 dB | | Treibereinheit | 8.8 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Panasonic Headsets, earphone schwarz, earphone, panasonic earphone |
| | |
| |