Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Server System R1304WFTYSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Server System R1304WFTYSR
Intel ® Server System R1304WFTYSR
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70305861
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R1304WFTYSR
EAN/GTIN:
     735858406833
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
Server Chassis
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Integrierter BMC mit IPMI
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, die für Out-of-Band-Verwaltung von Computersystemen verwendet wird. Der integrierte BMC (Baseboard Management Controller) ist ein spezieller Mikrocontroller, der IPMI ermöglicht.

Riser-Steckplatz 1: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en)
Dies ist die Konfiguration der installierten Riser-Karte für diesen spezifischen Steckplatz bei Systemen, die mit vorinstallierten Riser-Karten ausgeliefert werden.

Riser-Steckplatz 2: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en)
Dies ist die Konfiguration der installierten Riser-Karte für diesen spezifischen Steckplatz bei Systemen, die mit vorinstallierten Riser-Karten ausgeliefert werden.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

RAID-Konfiguration
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Speichertechnik, die mehrere Festplattenlaufwerkkomponenten in einer logischen Einheit kombiniert und Daten über das von RAID-Ebenen festgelegte Array verteilt. Dabei werden die Redundanzebene und die erforderliche Leistung angegeben.

Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul
Das Intel® Fernverwaltungsmodul ermöglicht es Ihnen, von einem beliebigen Rechner im Netzwerk sicher auf Server und andere Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Der Remotezugriff umfasst Fernverwaltungsfunktionen mit Energiesteuerung, KVM und Medienumleitung über eine dedizierte Netzwerkkarte (NIC).

Anschluss für Intel® integriertes RAID-Modul
„Internes I/O-Erweiterungsmodul“ bezeichnet einen Mezzanine-Anschluss an Intel® Server-Mainboards, der eine Vielzahl von Intel(r) I/O-Erweiterungsmodulen mit einer x8-PCI-Express*-Schnittstelle unterstützt. Diese Module sind entweder RoC- (RAID-on-Chip) oder SAS-Module (Serial Attached SCSI), die nicht für externe Verbindungen über den hinteren I/O-Bereich verwendet werden.

PCIe OCuLink Anschlüsse (Unterstützung für NVMe)
Integrierte PCIe OCuLink-Anschlüsse bieten NVMe SSD-Direktanschluss-Unterstützung.

Intel® Rapid Storage-Technologie für Unternehmen
Die Intel® Rapid Storage-Technologie für Unternehmen bietet Leistung und Zuverlässigkeit für unterstützte Systeme, die ausgestattet sind mit Serial ATA (SATA)-Geräten, Serial Attached SCSI (SAS)-Geräten und/oder Solid-State-Laufwerke (SSDs), um eine optimale Datenspeicher-Lösung für Unternehmen zu ermöglichen.

Anzahl der UPI-Links
Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) Links bedeutet ein Punkt-zu-Punkt-Hochgeschwindigkeit-Interconnect-Bus zwischen den Prozessoren, der erhöhte Bandbreite und Leistung über Intel® QPI bietet.

Intel® Node Manager
Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt
Der persistente Intel® Optane™ DC Speicher stellt eine revolutionäre Ebene von nichtflüchtigem Speicher dar, der zwischen dem Arbeits- und Datenspeicher angesiedelt ist, um eine große und kostengünstige Speicherkapazität zu liefern, die mit DRAM-Leistung vergleichbar ist. Dank der großen Speicherkapazität auf Systemebene bei Kombinierung mit traditionellem DRAM unterstützt der persistente Intel Optane DC Speicher die Wandlung von Workloads mit beschränktem Speicher: Cloud, Datenbanken, In-Memory-Analysen, Virtualisierung und CDN-Anwendungen (Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung).
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
7500 GB
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2016*|VMware*|Ubuntu*|SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*
Intel Node Manager
Ja
Backplanes
Included
Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie
Ja
Anzahl der UPI-Links
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze
1
PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung)
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C624
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1100 W
Netzteiltyp
AC
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
43.6 mm
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
2
Produkttyp
System
Voraussichtliches Abbruchssdatum
2023
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Riser-Slot 1 Konfiguration(en) inbegriffen
1x PCIe Gen3 x16
Startdatum
Q2'19
Optisches Laufwerk unterstützt
Ja
Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
24
Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
24
Status
Launched
Unterstützte RAID-Konfiguration
SW RAID 0, 1, 10, optional 5
Unterstützte Platine
Intel Server Board S2600WFTR
Zielmarkt
Mainstream
Konfiguration Riser-Slot 2
1x PCIe Gen3 x16
Produktreihe
Intel® Server System R1000WF Family
Produktcodename
Wolf Pass
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA Anschlüsse
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Prozessor Besonderheiten
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen
Ja
Intel® Bau Sicherheits-Technologie
Ja
Intel® Quiet-Thermal-Technologie
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Quiet-System-Technik (QST)
Ja
Intel® Efficient-Power-Technik
Ja
Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Server-Anpassungs-Technik
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Steckverbinder für Intel E-/A-Erweiterungsmodul x8 3. Gen
1
Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
RAID Level
0, 1, 10
SSD-Formfaktor
M.2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Kühlung
Aktiv
Heizbecken enthalten
Ja
Heizbecken
(2) 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, server chassis
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.433,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,78*
€ 1.706,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,36*
€ 1.703,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,69*
€ 1.659,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,99*
€ 1.619,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,73*
€ 1.556,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.