Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGH722 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGH722 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TGH722 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70267885
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGH722GS
EAN/GTIN:
     5025232889549
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Digitales Anrufbeantwortersystem Ca. 40 Minuten Aufnahmezeit 3 Rufnummern pro Eintrag im integrierten Telefonbuch Insg. 200 Rufnummern Display 4,5-cm-(1,8-Zoll-)Farbdisplay
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Wählen
Ton
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Display Typ
LED
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
100 x 92 x 53 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 26 x 164 mm
Mobilteilgewicht
110 g
Gewicht der Basis
110 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
40 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
40
Anzahl der Rufton-Lautstärken
6
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
7
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Unterstützte Sprachen
CAT, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
250 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.