Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64634 HLX Halogenlampe 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64634 HLX Halogenlampe 150 W
Osram 64634 HLX Halogenlampe 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7025721
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64634
EAN/GTIN:
     4050300006819
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
46 x 46 x 58 mm
Energie
Energiebedarf
15 V
Spannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.6 g
Höhe
42 mm
Breite
51 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.