Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Pure Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Pure Schüssel
Papstar Pure Schüssel
Papstar Pure Schüssel
Papstar Pure Schüssel
Papstar Pure Schüssel
Artikel-Nr.:
     2813-374-5497
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
21.4 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
538.4 g
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
andere
Material
Palmengewächse
Produktfarbe
Holz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,2425*
€ 12,6925*
3 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 58,74*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 68,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,6925*
€ 15,1041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,3225*
€ 14,6638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,7625*
€ 13,9974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,4225*
€ 13,5928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,2425*
€ 10,9986
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3697* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 50,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.